エスコ
Φ270x300mm 電工バケツ
内部側面に取り外し可能な工具ホルダー付。
ショルダーベルトのフックによって、吊り下げての使用にも最適です。
底板付(中にエフトロン板、外側にPVC板)。
エスコ品番
EA925CE-10
材質
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
直径(Φmm)
270
高さ(mm)
300
タイプ
底補強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429855
EA925CE-10
オープン
¥
6,640
¥
7,304
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください