エスコ
Φ300x280mm 電工バケツ(OD色)
スプリングの力で自立します。
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。
S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
エスコ品番
EA925CE-300D
材質
表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
質量(kg)
0.64
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
280
タイプ
底補強
長さ(cm)
【持ち手】約96
折りたたみ時高さ(mm)
約150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429925
EA925CE-300D
OD
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください