エスコ
300x160x250mm 電工バケツ
中にエフトロン底板付。
仕様
補強リング入・底面クッション付
エスコ品番
EA925CE-33
材質
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン
寸法(mm)
300×160×250(H)
タイプ
底補強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429968
EA925CE-33
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください