エスコ
360x310x335mm ツールバッグ
仕様
中仕切脱着可・ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CE-5
寸法(mm)
360×310×335(H)
材質(本体)
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
335
外寸法・奥行(mm)
310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429986
EA925CE-5
360×310×335
オープン
¥
5,020
¥
5,522
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください