エスコ
360x210x295mm 電工バケツ
仕様
ショルダーベルト・中にエフトロン底板付
エスコ品番
EA925CE-8
材質
ポリエステル
寸法(mm)
360×210×295(H)
タイプ
底補強
ポケット数
19(内側:12個、外側:7個)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430013
EA925CE-8
オープン
¥
6,670
¥
7,337
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください