エスコ
330x230x230mm ツールバッグ(グリーン)
大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。
仕様
ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CH-11
寸法(mm)
330×230×230(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430074
EA925CH-11
330×230×230
グリーン
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください