曜日別特売

330x230x230mm ツールバッグ(オレンジ)

330x230x230mm ツールバッグ(オレンジ) - エスコ

大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。

仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-12寸法(mm)330×230×230(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430083EA925CH-12330×230×230オレンジ
オープン
3,400
3,740(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする