エスコ
350x200x240mm ツールバッグ(グリーン)
バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。
仕様
ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CH-16
寸法(mm)
350×200×240(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430092
EA925CH-16
350×200×240
グリーン
オープン
¥
4,080
¥
4,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください