エスコ
415x205x280mm ツールバッグ(グリーン)
内ポケット部には30cm曲尺専用の収納スペース付です。
仕様
ショルダーベルト付
エスコ品番
EA925CH-21
寸法(mm)
415×205×280(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
415
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430117
EA925CH-21
415×205×280
グリーン
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください