エスコ
560x205x325mm ツールバッグ
内ポケット部には曲尺専用の収納スペース付です。
バッグ背面には多目的に使える大型ポケット付。
付属の収納カバーを使い、鋸も収納できます。
ショルダーベルト付。
エスコ品番
EA925CH-26
寸法(mm)
560×205×325(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
325
外寸法・奥行(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430135
EA925CH-26
560×205×325
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください