エスコ
435x200x235mm ツールバッグ(レッド)
収納に便利な合計10個の内外ポケット。
コンパクトに折りたたむ事も出来ます。
衝撃を軟らげる底板クッション。
移動に便利なショルダーベルト付。
エスコ品番
EA925CH-3R
寸法(mm)
435×200×235(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
435
外寸法・高さ(mm)
235
外寸法・奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430153
EA925CH-3R
435×200×235
レッド
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください