エスコ
400x200x250mm ツールバッグ
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面には鋸なども収納できるポケット付。
エスコ品番
EA925CP-2
寸法(mm)
400×200×250(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430223
EA925CP-2
400×200×250
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください