エスコ
550x350x350mm ツールバッグ
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面には刈込みはさみ等を収納できるポケット付。
バッグ内側にもペンチ、ドライバー類を差し込める内ポケット付。
エスコ品番
EA925CP-5
寸法(mm)
550×350×350(H)
材質(本体)
ポリエステル
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430257
EA925CP-5
550×350×350
オープン
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください