エスコ
360x265x330mm ツールバッグ(ワンタッチ組立式/ブルー)
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
エスコ品番
EA925CR-11
寸法(mm)
360×265×330(H)
材質(本体)
ポリエステル
内寸(mm)
330×250×320(H)
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
265
有効内寸法・奥行(mm)
250
有効内寸法・高さ(mm)
320
有効内寸法・幅(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430284
EA925CR-11
360×265×330
ブルー
オープン
¥
2,540
¥
2,794
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください