エスコ
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)
(1件のレビュー)
バケツはスプリングの力で自立します。
不使用時はコンパクトに折り畳めます。
ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
エスコ品番
EA925FA-10A
材質
ポリエステル(内側:PVCコート処理)
直径(Φmm)
350
高さ(mm)
650
容量(L)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50430336
EA925FA-10A
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください