508x305x406mm ツールバッグ

508x305x406mm ツールバッグ - エスコ

ショルダーベルト付。
底に補強用の板(サイズ495×270mm)が入っています。(取り外し可能)

エスコ品番EA925GR-5質量(kg)2材質(本体)ポリエステル容量(L)69ポケット数【内側】9ポケット、【外側】3ポケット(内2ポケット:メッシュタイプ)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×270×400外寸法・幅(mm)508外寸法・高さ(mm)406外寸法・奥行(mm)305有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)400有効内寸法・幅(mm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430494EA925GR-5508×305×406
オープン
16,100
17,710(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする