エスコ
Φ300x370mm 電工バケツ
付属品
肩掛けベルト
エスコ品番
EA925ME-24
材質
キャンバス生地
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
370
タイプ
底補強
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50431228
EA925ME-24
カーキ
オープン
¥
7,050
¥
7,755
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください