エスコ
300x300mm ツールロール(10ポケット)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA925ME-31
材質
キャンバス生地
寸法(mm)
300×300(H)
材質(本体)
キャンバス生地
内容量
1個
注意
※工具は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50431264
EA925ME-31
300×300
10
カーキ
オープン
¥
2,140
¥
2,354
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください