エスコ
540x430mm ツールロール(10ポケット)
エスコ品番
EA925ME-50
材質
コットン
寸法(mm)
535×435(H)
材質(本体)
コットン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
ポケット数
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50431334
EA925ME-50
420×535
10
ベージュ
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください