エスコ
305x178x229mm ツールバッグ(600デニール)
エスコ品番
EA925MG-4A
材質(本体)
ポリエステル(600デニール)
容量(L)
12
サイズ(mm)
305×178×229(H)
外寸法・幅(mm)
305
外寸法・高さ(mm)
229
外寸法・奥行(mm)
178
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50431492
EA925MG-4A
305×178×229
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください