152x 38x254mm ツールホルダー

152x 38x254mm ツールホルダー - エスコ
(1件のレビュー)
材質ポリエステル(600デニール)【A】ベルト通しはボタン止の為、作業ベルトから簡単に取外しが可能です。【B】ベルトではなくポケットに差し込んでも使用できます。仕様テープフッカー付エスコ品番EA925MH-44A寸法(mm)152×38×254(H)ベルト通し幅(mm)47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50431553EA925MH-44A
オープン
3,540
3,894(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50431553
2019-03-01
用途: 組立作業時
教育・研究機関

携帯電話が収納でき、それなりに必要な最小限の工具を持ち歩くことができて、非常にお手柄である。
特に、ベルとしている状態でも簡単に装着できるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする