エスコ
220x1200mm 電工バケツ(補強底)
ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部に直径4mm鉄枠入り。
エスコ品番
EA925YC-5
材質
帆布11号
長さ(mm)
【ショルダーベルト】約950
質量(kg)
0.82
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
1120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432253
EA925YC-5
オープン
¥
6,950
¥
7,645
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください