360x300x140mm トートバッグ(ブラック)

360x300x140mm トートバッグ(ブラック) - エスコ
(2件のレビュー)
ブラックエスコ品番EA927AM-7材質ポリエステル容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×140×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50433337EA927AM-7
オープン
900
990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50433337
2023-01-31
用途: メンテ工具の持ち運びに
杣川工業株式会社

ちょうどいい大きさと丈夫さで汚れも気にせずに使えます

対象商品 : 50433337
2021-02-25
用途: 春先の山野草取に使用する為。
杉本自動車整備工場

春の彼岸後のワラビ取に子供が小学校時代使用していた手提げ袋を使用したがボロになり、代替え購入した。大きさもワラビの長さが30㎝位有るので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする