エスコ
510x345x750(H)mm/100L キャリーケース
ダイヤル錠付。2輪キャスター付。
内部にキャリーバーの凹凸がないインナーフラットタイプ。無駄なく収納できます。
ぶつかりやすい角部分には補強が施されています。
色
黒茶
エスコ品番
EA927DF-2
材質
ポリカーボネート+ABS、28mm厚アルミフレーム
質量(kg)
6.5
容量(L)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×345×750
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×310×720
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50434676
EA927DF-2
¥23,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください