1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(赤)

1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(赤) - エスコ

立ったままの姿勢でダスターモップの着脱が可能です。
広い面積をムラなく拭き上げます。

適合EA928AB-82E~-82Hエスコ品番EA928AB-580A材質モップ:マイクロファイバー・綿、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ・ポリプロピレンレッドハンドル長さ(mm)1110~1800モップ寸法(mm)130×430繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50437327EA928AB-580A
オープン
7,460
8,206(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする