エスコ
1407mm ワイドぞうきんモップ
205×300mmの雑巾が1本に1枚付属されています。
幅広い場所を拭くのに便利なワイドタイプです。
壁・床・畳の拭き掃除に
エスコ品番
EA928AB-72SA
材質
ヘッド部:ABS樹脂、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜
全長(mm)
1407
ヘッド寸法(mm)
270×10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50437467
EA928AB-72SA
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください