エスコ
855mm PPほうき(5本)
吊り下げキャップ付
ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能
穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
全長(mm)
855
エスコ品番
EA928AD-112
毛丈(mm)
155
材質(柄部)
スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆)
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
穂幅(mm)
230
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438054
EA928AD-112
オープン
¥
5,330
¥
5,863
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください