曜日別特売

260x1400mm ほうき・座敷(2本組)

260x1400mm ほうき・座敷(2本組) - エスコ
(2件のレビュー)
材質穂先:ホーキ草(天然)、柄:竹PVCカバーエスコ品番EA928AD-39全長(mm)1400毛丈(mm)280穂先(mm)幅260繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50438456EA928AD-391400
オープン
9,140
10,054(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50438456
2021-11-28
用途: 大工工事でフローリングの上のゴミとり
建設業・工事業

とても掃きやすい座敷ほうきです。腰もあり良くはけます。耐久性がどれだけ有るかが分かりませんが使っ行きます。少し重い様に感じます。

対象商品 : 50438456
2018-07-05
用途: 糸くずの掃除
製造業

すごく掃きやすいのですが、少し重たいので、柄の部分の軽量化を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする