エスコ
300mm ほうき(PP・3本組)
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
材質
穂先:PET、台:ポリプロピレン、柄:アルミ
エスコ品番
EA928AD-52
幅(mm)
300
全長(mm)
1320
質量(g)
470
毛丈(mm)
115
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438526
EA928AD-52
300
1320
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください