エスコ
交換ヘッド(EA928AD-52S用)
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
適合
EA928AD-52、-52S用
エスコ品番
EA928AD-52B
材質
穂先:PET、台:ポリプロピレン
幅(mm)
300
質量(g)
275
全高(mm)
190
毛丈(mm)
115
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438535
EA928AD-52B
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください