エスコ
300mm ほうき(PP)
幅が広く、掃除がワイドに行えます。
全長(mm)
1320
エスコ品番
EA928AD-52S
材質
台:ポリプロピレン
幅(mm)
300
質量(g)
470
毛丈(mm)
115
材質(柄部)
アルミ
材質(ホーキ穂)
PET
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438544
EA928AD-52S
オープン
¥
1,870
¥2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください