エスコ
960mm ほうき(アクリル)
材質
穂先:特殊アクリル、柄:アルミニウム
エスコ品番
EA928AD-9S
幅(mm)
290
全長(mm)
960
毛丈(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50438797
EA928AD-9S
290
960
オープン
¥
3,170
¥
3,487
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください