曜日別特売

340mm ダストブラシ(ポリスチレン)

340mm ダストブラシ(ポリスチレン) - エスコ

ウッドハンドル

材質ポリスチレン全長(mm)340毛丈(mm)64エスコ品番EA928AJ-35A質量(g)225ブラシ寸法(mm)225×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440775EA928AJ-35A
オープン
1,830
2,013(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする