曜日別特売

340mm ダストブラシ(馬毛混合)

340mm ダストブラシ(馬毛混合) - エスコ

ウッドハンドル

材質馬毛全長(mm)345毛丈(mm)63エスコ品番EA928AJ-36A質量(g)250タイプソフトブラシ寸法(mm)225×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440784EA928AJ-36A
オープン
2,660
2,926(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする