250x20mm サッシブラシ

250x20mm サッシブラシ - エスコ

サッシの溝にたまった取りにくい汚れが簡単に落とせます。
内蔵のヘラを使えば、こびりついた汚れも落とせます。

エスコ品番EA928AJ-88材質柄:PP(抗菌加工)、ブラシ:PET全長(mm)177質量(g)35毛丈(mm)45ブラシ寸法(mm)8×70繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50440924EA928AJ-88
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする