エスコ
130x100mm パワフルたわし
荒目
樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。
材質
ナイロン不織布、スポンジ:ウレタン
エスコ品番
EA928AS-4
寸法(mm)
130×100×10
質量(g)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441588
EA928AS-4
オープン
¥
375
¥413
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください