エスコ
630x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット
付属のクロスは両面使用できます。
床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。
エスコ品番
EA928AS-62
セット内容
ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚
材質
ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン
寸法(mm)
(クロス)165×670
質量(kg)
約2
ハンドル長さ(mm)
610~1300
ホルダー寸法(mm)
100×630
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50441737
EA928AS-62
オープン
¥
12,300
¥13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください