930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット

930x610-1300mm 伸縮式ダスターハンドルキット - エスコ

付属のクロスは両面使用できます。
床や壁面などの細かいホコリやゴミの除去に。

エスコ品番EA928AS-63セット内容ホルダー×1個、三段伸縮式ハンドル×1本、クロス×3枚材質ホルダー:アルミ・ABS樹脂・ポリウレタン・塩化ビニール、ハンドル:アルミ・ABS樹脂、クロス:ポリエステル不織布・ポリプロピレン寸法(mm)(クロス)165×970質量(kg)約3ハンドル長さ(mm)610~1300ホルダー寸法(mm)100×930繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50441746EA928AS-63
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする