エスコ
1365mm 自在ほうき
コシが強く、アスファルトやコンクリート床など屋内外の磨き・掃き作業が一本で可能。
分厚い4列植毛で、重量ゴミも一度で掃けます。
全長(mm)
1365
エスコ品番
EA928AY-141
材質
穂先:PET、柄:スチールパイプ
質量(g)
510
毛丈(mm)
55
穂先(mm)
幅350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50442078
EA928AY-141
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300