エスコ
205mm ミニほうき [PP]
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA928CB-18
長さ(mm)
205
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15
毛丈(mm)
86
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444284
EA928CB-18
205
100
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください