エスコ
205mm ミニほうき [パーム]
(1件のレビュー)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
90×215×20
エスコ品番
EA928CB-19
材質
柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー
幅(mm)
90
毛丈(mm)
86
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444293
EA928CB-19
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください