エスコ
520mm ほうき
小さなサイズで、トイレやベランダなどの狭い所のお掃除に。
全長(mm)
510
エスコ品番
EA928CB-21
材質
毛:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂
質量(g)
80
毛丈(mm)
105
穂先(mm)
幅190
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50444336
EA928CB-21
オープン
¥
585
¥
469
アウトレット
¥
516
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください