曜日別特売

1110mm デッキブラシ

1110mm デッキブラシ - エスコ
商品タイプ本体全長(mm)1110ブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)竹柄PVC被膜エスコ品番EA928CC-18S質量(g)565奥行(mm)60毛丈(mm)40繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50444616EA928CC-18S
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする