曜日別特売

300mm ブラシヘッド・交換用(EA928CC-71S用)

300mm ブラシヘッド・交換用(EA928CC-71S用) - エスコ
適合EA928CC-71、-71S、-72、-72S用エスコ品番EA928CC-71B材質(穂先)ポリエステル質量(g)127毛丈(mm)40穂先(mm)300繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50445036EA928CC-71B
オープン
1,530
1,683(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする