エスコ
180x1300mm デッキブラシ[1本]
商品タイプ
本体
ハンドル長さ(mm)
1300
ブラシ幅(mm)
180
材質(ブラシ部)
ポリエステル
材質(ハンドル)
スチール
エスコ品番
EA928CC-9S
奥行(mm)
60
毛丈(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50445282
EA928CC-9S
オープン
¥
2,450
¥2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください