エスコ
32x36cm ワイピングクロス(赤)
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途
ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質
ナイロン、ポリエステル
色
赤
エスコ品番
EA929DB-112
質量(g)
35
寸法(cm)
32×36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447714
EA929DB-112
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください