エスコ
36x60cm ワイピングクロス(青)
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途
ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質
ナイロン、ポリエステル
色
青
エスコ品番
EA929DB-116
質量(g)
72
寸法(cm)
36×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50447732
EA929DB-116
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください