曜日別特売

510x640mm 合成セーム革クロス

510x640mm 合成セーム革クロス - エスコ510x640mm 合成セーム革クロス - エスコ
(2件のレビュー)

耐久力があり絞りやすいクロスです。

材質合成セームエスコ品番EA929DB-511厚さ(mm)約1.0寸法(mm)510×640内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50448405EA929DB-511
オープン
2,180
2,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50448405
2021-08-31
用途: スピーカーのエッジ補修
不動産業

38cmコーン型スピーカーのエッジ補修の為に購入しました。
オリジナルのエッジは発泡ポリウレタン製で、経年劣化でボロボロになったため張り替えを試みました。
平面性と厚みの均一性の点から、この合成セーム側を選びましたが、張り替えたエッジが堅すぎてコーンがあまり動かなくなり、うまくいきませんでした。
結局、もっとやわらかい天然セーム革を使って成功しました。

対象商品 : 50448405
2020-01-11
用途: スピーカーの修繕

均質で大変良いと思います。
私はスピーカーの風化したウレタンエッジの修復に使いました。
音が見違えるようになった・・・と感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする