エスコ
340x 820mm/約118.75g/枚(380匁) タオル(泉州コダワリ・乳白)
タオルの本場泉州で、こだわりを持ってつくられました。
用途
洗顔・汗拭き・入浴等
色
乳白
エスコ品番
EA929HB-22
寸法(mm)
340×820
質量(g)
115
混率(%)
綿100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50450392
EA929HB-22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください