エスコ
100g シリコーンシール剤(耐熱・黒)
各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
色
黒色
エスコ品番
EA930AH-5
使用温度範囲(℃)
-40~250
外観
ペースト状
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
100mL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50451722
EA930AH-5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください